※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
背面ザグリバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25703633
品番
HCB 5.0X5.0XS
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
5
材質
SCM435〜440
全長(mm)
120
軸長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
10
シャンク長(mm)
40
案内径(mm)
05
案内長(mm)
64
コーティング
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
適応
(カッター)11/12/13
メーカー商品コード
PBS0505