※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCB 10.0X10.0XMT2 背面ザグリバー プラス工具 25703852 HCB 10.0X10.0XMT2 背面ザグリバー プラス工具 25703852

背面ザグリバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25703852 品番 HCB 10.0X10.0XMT2
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
軸径(Φmm)10 材質SCM435〜440 全長(mm)190 軸長(mm)25 案内径(mm)10 案内長(mm)85 コーティングノンコート シャンク(MT No.)MT2 シャンク形状テーパシャンク 適応(カッター)21/22/23/24 メーカー商品コードPBM1010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする