※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
背面ザグリバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25704096
品番
HCB 14.0X17.0XMT3
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
14
材質
SCM435〜440
全長(mm)
232
軸長(mm)
33
案内径(mm)
17
案内長(mm)
100
コーティング
ノンコート
シャンク(MT No.)
MT3
シャンク形状
テーパシャンク
適応
(カッター)30/31/32/33/34/35
メーカー商品コード
PBL1417