※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
背面ザグリバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25704498
品番
HCB 20.0X24.0XMT3
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
材質
SCM435〜440
全長(mm)
271
軸長(mm)
45
案内径(mm)
24
案内長(mm)
127
コーティング
ノンコート
シャンク(MT No.)
MT3
シャンク形状
テーパシャンク
適応
(カッター)46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65
メーカー商品コード
PBL2024