結束バンド用クリップ 214-0107-51型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 25705978 品番 214-0107-51-10000-P20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

筐体にワンタッチで取り付けできます。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。

寸法D(mm)11.4 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)12 寸法W3(mm)12.5 寸法X(mm)12.7 材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)2 適合板厚(mm)1.5〜2.0 最小適合板厚(mm)1.5
注意
結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする