※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF-003-P20 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707597 FF-003-P20 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707597 FF-003-P20 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707597 FF-003-P20 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707597

脚端(ミニタイプ) FF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 25707597 品番 FF-003-P20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

材質
(本体)エラストマー
(ピン・リベット)ポリアミド
寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)14.2 寸法H(mm)5.5 適合板厚(mm)0.8〜1 取付穴径d(mm)3.1(-0〜+0.1) 質量(g)0.7 最小適合板厚(mm)0.8 最大適合板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする