※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
脚端(ミニタイプ) FF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
25707606
品番
FF-006-P20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質
(本体)エラストマー
(ピン・リベット)ポリアミド
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
15
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
1〜2
取付穴径d(mm)
4.1(-0〜+0.1)
質量(g)
0.9
最小適合板厚(mm)
1
最大適合板厚(mm)
2