※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
脚端(ミニタイプ) FF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
25707624
品番
FF-013-P20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質
(本体)エラストマー
(ピン・リベット)ポリアミド
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
10.8
寸法H(mm)
4
適合板厚(mm)
0.6〜1
取付穴径d(mm)
3.6(-0〜+0.05)
質量(g)
0.3
最小適合板厚(mm)
0.6
最大適合板厚(mm)
1