壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25708149 品番 KF-2900M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

大型テレビ対応壁寄スタンド
86V型までの特大型テレビに対応
ワイド1000mmの大型棚板2枚付属。サウンドバーや複数の機器が設置可能(取り外しても使用可能)
配線に便利な背面ホルダー付。有効内寸:W220×D50(mm)
テレビは5段階の高さ調節が可能
床と壁の両方向にアジャスター付
質感の高い木目シート

付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット 質量(kg)約27.5 ダークブラウン 高さ(mm)画面センター目安:約1000〜1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×426×1206 棚板耐荷重(kg)10以下 対応インチサイズ86V型まで 総耐荷重(kg)70(取付テレビ:50以下)
関連資料:(0.32MB)
注意
※必ず壁に寄せて設置してください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする