STAUB(ストウブ)
ピュアグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
底径(Φmm)
200
200
275
色
ブラック
ブラック
チェリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25708254
品番
40511-520
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.85
色
ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×35
寸法(cm)
22
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-0080-0301
TKG品番(2017)
6-0078-0304