金象 キャリーラックDXLハンドル Pブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25708264 品番 #709294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。

荷台寸法(mm)470(ハンドル含む)×730 床面高さ(mm)135 質量(kg)13.5 用途運搬作業に。 材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール ブレーキ サイズ 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:775×480×925 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)780×480×230 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)730 積載面高さ(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする