荷台寸法(mm)600(ハンドル含む)×900
床面高さ(mm)210
質量(kg)22
用途運搬作業に。
材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール
ブレーキ○
サイズ大
車輪径(Φmm)130
荷台寸法(幅)(mm)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×610×930
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)910×610×310
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
積載面高さ(mm)210