※使用例

ザッセンハウス スパイスグラインダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711964 品番ZAS076080
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ドイツの老舗ミルブランドザッセンハウス
1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。
美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。
CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。
本格手作りスパイスに大活躍。
スパイスを入れて軽く回すだけ。蓋付きの上部は、出来上がったスパイスの保存ケースになります。

材質鋳鉄、天然木 質量(kg)1.02 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×95 TKG品番9-0453-0701 TKG品番(2017)6-0397-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25711964
2019-03-05
用途:
コーヒー焙煎豆の粉砕

硬さ、挽き具合、発生する香り、挽き時間をチェック、たいへん良い、焙煎のできを容易に確認できる。手のひらにシックリ馴染む形状、使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする