ウィズシリコンミニヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25712576 品番No.1233
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。

材質本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼 全長(mm)152 寸法(幅Wmm×長さLm)26(ヘラ)×64 耐熱温度(℃)-20〜+204 TKG品番9-0578-1201 TKG品番(2017)6-0519-2201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25712576
2021-02-20
用途:
お菓子作り
製造業

お菓子を作る際、大きいゴムベラとこちらのミニヘラを用意しています。ゴムベラについた生地をミニヘラでとりながら進めれば作業がスムーズでとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする