画像準備中

パワフルロック ハーフユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズミリサイズ 寸法AR1/8 呼び径D(mm)3 注文コード25712778 品番VUWH-3A-V
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじサイズ・寸法A・呼び径Dなど42種類から選べます 他の種類を見る

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

寸法B1(mm)12 呼び径D(mm)3 寸法D1(Φmm)2.3 寸法L(mm)30.5 寸法L1(mm)23.9 寸法L2(mm)12.9 形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/8 寸法AR1/8 寸法B10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39195143
2021-03-30
用途:
これまで使っていた装置を別の場所で使うことになったがサイズが異なっていた
製造業

すぐに手元にとどき問題なく使えました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする