消費電力(W)550
容量(L)3.6
付属品ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)
材質本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス
質量(kg)9.7
奥行(mm)320
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
横(mm)220
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0201
TKG品番(2017)6-0575-0201