金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の 鉄工用
金森ドリル製作所の ハイス鉄工用ドリル
半月形ドリル HD
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.84
全長(mm)
30
注文コード
25713634
品番
HD 0.84
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.84
溝長(mm)
10
全長(mm)
30
材質
ハイス
許容差
0-0.008
シャンク形状
ストレートシャンク