萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の 卓上備品・テーブルウェア
萬洋の トレー・お盆
木目樹脂カフェトレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
色
ナチュラル
サイズ
中
高さ(mm)
18
短辺(mm)
267
長辺(mm)
367
TKG品番
9-0858-0902
TKG品番(2017)
6-0728-0302