萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の 卓上備品・テーブルウェア
萬洋の トレー・お盆
木目樹脂ラウンドトレイ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
色
ナチュラル
サイズ
大
直径(Φmm)
405
高さ(mm)
21
TKG品番
9-0858-1001
TKG品番(2017)
6-0728-0401