アンナカ
アンナカの 厨房機器・設備・調理機械
アンナカの サービス機器類
アンナカの 料理保温機器/温蔵庫
電気ホットショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25713809
品番
NH-403
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。
温度調節可変式サーモスタット65℃〜80℃
扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品
加温皿1個
質量(kg)
22
高さ(mm)
415
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
676(シーズヒーター620+照明灯28×2)
TKG品番
9-0827-1301
TKG品番(2017)
6-0740-1401