※使用例
タイジ
タイジの 厨房機器・設備・調理機械
タイジの サービス機器類
タイジの 料理保温機器/温蔵庫
タイジ ホットキャビ(110本)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25713818
品番
HC-21UV Pro
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品
棚板(網):2枚
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
562
奥行(mm)
363
間口(mm)
450
電源(V)
単相100
消費電力(W)
400
安全装置
117℃(温度ヒューズ)
温度調節精度
マイコン制御
庫内寸法(mm)
348×207×H152×2段
庫内容量(L)
22
庫内温度(℃)
(標準)70〜80
TKG品番
9-0845-0801
TKG品番(2017)
6-0751-1301