タイジ ホットキャビ(温冷自在)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25713827 品番 HC-11LX Pro
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き

庫内温度(℃)冷:7〜10、温:70〜80 温度調節精度電子制御 消費電力(W)150 電源(V)100(50/60Hz) 質量(kg)10 庫内容量(L)11 庫内寸法(mm)348×207×H152 安全装置度ヒューズ 仕様加温冷却方式:ペルチェ素子 TKG品番(2017)6-0754-0901 TKG品番9-0848-0301 高さ(mm)322 奥行(mm)363 間口(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする