TMV2000 テスコム真空ミキサー テスコム 25714134

テスコム真空ミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25714134 品番TMV2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000

鮮度を極めた真空ミキサー
空気を吸引しながらかくはんするので、酸素の限りなく少ない真空状態が野菜や果物の酸化を抑え、最上級のおいしさをつくります。
スイッチ一つで、空気吸引、かくはん、自動停止の「おまかせオート調理」(撹拌時間10〜120秒の設定可能)
波刃で食材を細かく切削するので食物繊維までなめらか「6枚刃パワフルカッター」
ミキサーボトルは耐久性に優れた樹脂トライタンを採用。

付属品掃除用ブラシ、カッター洗浄用キャップ 質量(kg)4.6 容量(mL)コップ:1500 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)195×263×459 消費電力(W)310 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0826-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする