エムシー緑化
エムシー緑化の 農薬
エムシー緑化の 殺虫剤
エムシー緑化の 園芸用殺虫剤
スターガード粒剤(ROSE)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
注文コード
25714519
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
バラのアブラムシ対策におススメです。
用途
家庭園芸用殺虫剤。
有効成分
ジノテフラン
適合害虫
アブラムシ類、コナジラミ類
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第22738号
剤形
粒剤
関連資料:
(2.13MB)