※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540SSR-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715124 540SSR-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715124

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25715124 品番 540SSR-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチ(mm)63 取付高(mm)100 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-4439 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 質量(g)649 タイプ固定式 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする