金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
半月形ドリル HD
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
2.73
全長(mm)
64
注文コード
25715524
品番
HD 2.73
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥6,367
販売価格(税別)
¥
5,788
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.73
溝長(mm)
37
全長(mm)
64
材質
ハイス
許容差
0-0.014
シャンク形状
ストレートシャンク