半月形ドリル HD

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) ドリル径(Φmm)5.3 全長(mm)95 注文コード25716258 品番HD 5.3
参考基準価格(税別)¥20,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径・全長など331種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.3 溝長(mm)64 全長(mm)95 材質ハイス 許容差0-0.018 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25716276
2017-07-01
用途:
ステンレスの穴加工

試しに真鍮の穴をあけたのですがキリコバケもよく穴も大きくならず直進性もよかったので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする