三和精機製作所
(S)ステーキ皿 グリル 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
(外寸)170
(外寸)170
(外寸)190
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25718614
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法(cm)
17
外径(Φmm)
(外寸)170
内径×高さH(Φmm×mm)
(内寸)145×12
質量(g)
750
鉄板厚さ(mm)
3.5
木台寸法(mm)
(幅×奥行):225×180
TKG品番
9-1862-0101
TKG品番(2017)
6-1661-2201