曜日別特売
- (S)ステーキ皿 グリル 丸 三和精機製作所 25718623

(S)ステーキ皿 グリル 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)(外寸)190
内容量1個注文コード25718623品番-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(cm)19外径(Φmm)(外寸)190内径×高さH(Φmm×mm)(内寸)165×12質量(g)900鉄板厚さ(mm)3.5木台寸法(mm)(幅×奥行):250×200TKG品番9-1862-0102TKG品番(2017)6-1661-2202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする