グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リムーネ ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ/ブルー
注文コード
25718876
品番
2794.25145 O/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
110
材質
SAN樹脂
色
オレンジ/ブルー
TKG品番
9-2359-0205
容量(mL)
2700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×110
寸法(cm)
25
TKG品番(2017)
6-1699-0106