日本プラスター
日本プラスターの 塗り壁
うま〜くヌレール屋根しっくい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25719254
品番
12UNY01
参考基準価格(税別)
¥8,942
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フタを開けてすぐに、劣化して崩れた面戸漆喰の補修ができます。
用途
面戸の化粧用漆喰。
トラスコ品番
160-6241
材質
性状:石灰ペースト
色
白
容量(kg)
5
容量(g)
500
塗布面積(m
2
)
1.1
危険物の類別
非危険物
施工面積
1.1m2(3mm厚)
施工面積(m
2
)
1.1
注意
※凍結厳禁。
※施工の際は、必ずヘルメット・安全帯を着用してください。
※強アルカリ性です。
※肌荒れしないよう、ゴム手袋を着用してください。
※目に入った場合は、すぐに水洗浄し、医師の診断を受けてください。