プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25720234 品番 HP50100-LB 301*301
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

高剛性・高衝撃に優れています。

用途段ボールやベニヤ板の代替に。 トラスコ品番204-9573 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)5 ライトブルー 長さ(m)0.303 幅(m)0.303 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする