住化プラステック
住化プラステックの マスカー/養生シート・養生ボード
住化プラステックの 養生シート/カバー
住化プラステックの 養生シート
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25720320
品番
HP30050-GY A3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高剛性・高衝撃に優れています。
用途
段ボールやベニヤ板の代替に。
トラスコ品番
205-1067
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
色
グレー
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応