プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25720460 品番 HP50100-LG A3
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

高剛性・高衝撃に優れています。

用途段ボールやベニヤ板の代替に。 トラスコ品番205-1102 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)5 ライトグリーン 長さ(m)0.42 幅(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする