HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 酒器
ハリオ ガラスのヒレ酒カップ一合用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25720784
品番
GHK-180
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
蓋が付属された「ヒレ酒専用」のツインロックグラスです。
ガラスが二重になっているので、熱燗でも持ちやすく、飲み口が一重なので飲み物の温度が分かって安心です。
容量(mL)
180
材質
ガラス本体/耐熱ガラスフタ/フェノール樹脂
径(Φmm)
[蓋]90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×102
口径(Φmm)
82
アズワン品番
64-5270-95
TKG品番
9-2270-2201
満水容量(mL)
260
TKG品番(2017)
6-2054-2201