日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの フランジ用中パッキン
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25720934
品番
6500G-J5L040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
トラスコ品番
251-2782
材質
非石綿繊維、ゴムバインダー
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
49×89
使用温度範囲(℃)
-50〜183
規格
JIS規格品
呼び径(B)
1 1/2
使用圧力(MPa)
限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
呼び径(A)
40
印刷文字
黒
外径(mm)
83
色調
ブルー
内径(mm)
49
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。