ユニード カクス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25721536 品番 S-36
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

上からごみを見せない新発想!洗練されたスクエアデザインで捨てやすい形。レザー調で高級感のある表面加工。

容量(L)9 材質ポリプロピレン ブラウン フタの種類オープン式 形状角型 間口W×奥行D×高さH(mm)190×190×360 入数20 TKG品番9-2456-0102 TKG品番(2017)6-2240-2102 商品タイプ本体 フタの有無フタ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25721597
2023-04-12
用途:
新築戸建てリビングのスペースに提案
YAファブリック 様 (卸売・小売業)

21センチのスペースにちょうど収まり、ブラックのカラーもインテリアにシックに納まりました。

対象商品:
25721563
2021-09-13
用途:
リビングのゴミ箱
サービス業

ゴミが見えないのでリビングの目立つ場所でも置きやすいです。フタはズレやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする