曜日別特売
S-28 ユニード カクス TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25721588

ユニード カクス

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)5.5
ワインレッド
内容量1個注文コード25721588品番S-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820

上からごみを見せない新発想!洗練されたスクエアデザインで捨てやすい形。レザー調で高級感のある表面加工。

容量(L)5.5材質ポリプロピレンワインレッド形状角型間口W×奥行D×高さH(mm)170×170×280TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-2240-2107商品タイプ本体フタの有無フタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721597
2023-04-12
用途: 新築戸建てリビングのスペースに提案
YAファブリック卸売・小売業

21センチのスペースにちょうど収まり、ブラックのカラーもインテリアにシックに納まりました。

対象商品 : 25721563
2021-09-13
用途: リビングのゴミ箱
サービス業

ゴミが見えないのでリビングの目立つ場所でも置きやすいです。フタはズレやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする