※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング(KDFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25721939
品番
KDF100-5TR
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途
扉開閉用。
トラスコ品番
221-4799
材質
ロッド:スチール
ストローク(mm)
100
長さ(mm)
286
全長(mm)
386
反発力(N)
最伸長時:49、最縮長時:67
RoHS指令(10物質対応)
対応