※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHF50-30TR ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721984 KHF50-30TR ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ) 25721984

ガススプリング(KHFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25721984 品番 KHF50-30TR
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RoHS10対応製品です。

用途扉開閉用。 トラスコ品番221-6272 材質ロッド:スチール ストローク(mm)50 長さ(mm)196 全長(mm)246 反発力(N)最伸長時:294、最縮長時:371 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする