※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF350-40TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722815 KPF350-40TR ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722815

ガススプリング(KPFシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25722815 品番 KPF350-40TR
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 トラスコ品番221-6331 材質スチール ストローク(mm)350 長さ(mm)600 全長(mm)950 反発力(N)最伸長時:392、最縮長時:665 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする