※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610 FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610 FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610 FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610 FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610 FLL-M15-2.0 LEDホールチェッカー ライノス 25723610

LEDホールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ヘッド径(Φmm)2.0 電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 注文コード25723610 品番FLL-M15-2.0
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はヘッド径・電源・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。
ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。
他のサイズのヘッドに交換可能です。

用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。 付属品FLL-M15×1本、H450-2.0×1本 トラスコ品番246-5200 全長(mm)545、ライト:95 径(Φmm)ヘッド部差込部:16 電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(別売) コード長さ(m)450 外径(Φmm)ライト:16 ヘッド径(Φmm)2.0 外径(mm)16 明るさ(Lm)100 最大点灯時間6時間(点滅)、4時間(弱)、1.5時間(強)
注意
※本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする