※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ヘッド径(Φmm)1.0
電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
注文コード25723664
品番FLL-M15-1.0
参考基準価格(税別)¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品はヘッド径・電源・内容量など7種類から選べます
他の種類を見る
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。
ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。
他のサイズのヘッドに交換可能です。