ロックプラス19

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724186 品番LP19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦66×横66×奥37 本体質量(g)240 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25724186 LP19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 25724222 LP25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン) ロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン) 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10032242
2019-07-08
用途:
現場調査時に使用

ちょっと高いかな?とも思いますが、品質を考えれば妥当と思えます。
実際、ここ数年ずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする