※照射光

HIDコンバージョンキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25724327 品番ZG370H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲンバルブをHID システムに変換する事が可能で、明るい視界で運転をサポートします。
インバーターとイグナイターが分離したスリムバラストです。
狭いエンジンルームやバンパー内への設置が容易で、取付けスペースが狭い車両でも装着が可能です。HP6000Kはバルブ内部の化合物やガスに改良を加え、通常の6000Kに対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現。

仕様車検対応 バルブ形式H7 定格電力(W)35 色温度(K)HP6000 保証期間購入より1年間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25724327
2019-08-02
用途:
車のLoライトの交換
教育・研究機関

純白の光、光量は従来より120%アップという説明どおり、とても明るく見やすい光です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする