110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617 110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617 110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617 110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617 110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617 110012847 木製天板ストッカー550 TENMA(天馬) 25724617

木製天板ストッカー550

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25724617 品番110012847
参考基準価格(税別)¥11,772 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

引き出しは前後どちら向きでもセット可能な新構造です。
工具不要、簡単組立商品です。
引き出しの脱落を防止する引き出しストッパー付きです。
引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。
ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。
強度が強いプリント紙化粧仕上げの木製天板です。
ちょっとした移動に便利な簡易キャスター付です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

付属品簡易キャスター トラスコ品番251-1343 材質天板:プリント紙化粧合板、外枠・引き出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)980 奥行(mm)400 間口(mm)550 耐荷重(kg/段)4 引出し数5 色(天板)メープル 引出しの色クリア 引出し耐荷重(kg)4 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)473×346×142 有効内寸法・間口(mm)473 有効内寸法・奥行(mm)346 有効内寸法・高さ(mm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする