曜日別特売
525151 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725149

 

525151 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725149
525151 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725149
525151 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725149
525151 LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725149

LEDトレーラーテール丸型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ小型
内容量1個注文コード25725149品番525151
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。

用途外装パーツ定格電圧(V)24タイプ小型定格電流(mA)スモール約55mA、ブレーキ約120mA、ウィンカー 約85mA直径(mm)125仕様小型トレーラー用厚さ(mm)29.5
注意
※テール1個(単体)のみの商品です。ブラケット(ステー)は付属しません。
※リレー機能はございません。
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。
※取付用ボルトは付属されておりません。別途お買い求めください。

商品説明動画

525141 525151 点灯動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725149
2025-05-25
用途: トレーラーヘッドのテールランプ
その他業種

光量もアクションも申し分なく、メッキカバーの劣化もさほど早くないので、メンテは不要です。配線の裏、表の赤レンズと白土台の防水処置をちゃんとすれば長持ちします。取り付け位置によって劣化速度は変わります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする