曜日別特売
526963 LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725264

 

526963 LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725264
526963 LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725264

LED14 ユニバーサルランプ SD-6002

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアー/グリーン
内容量1台注文コード25725264品番526963
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。
(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。

定格電圧(V)12/24共用クリアー/グリーン材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
注意
※完全防水ではありません。
※点灯/赤線、点滅/青線。同時に配線した場合は点滅が優先されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725273
2020-07-01
用途: トラックのバックランプ
その他業種

ずっと探してました。
トラック用品店に行く時間が無いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする