曜日別特売
528027 耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン) JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725359

 

528027 耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン) JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725359
528027 耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン) JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725359
528027 耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン) JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725359

耐震アンバーバルブ ピン違い(150°ピン)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード25725359品番528027
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ふそう車やいすゞ車に多く使用されているピン位置違い(150°)のバルブです。

アンバー口金BAU15S S-25 シングル球定格電圧(V)24消費電力(W)21
注意
※口金サイズにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725359
2023-03-03
用途: ウィンカー塗装剥げバルブの交換

他のメーカーで24Vの物だと10個入りがほとんどですが、こちらは2個入りで丁度良いので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 25725359
2022-09-24
用途: 会社の車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車両整備にいつも利用させてもらっています。
注文から商品到着まで迅速なので助かっています。

対象商品 : 25725359
2021-03-09
用途: ウィンカー交換用
運輸・通信業

ピン違いがホームセンターに売っていなかったので、こちらで購入させて頂きました。発送も早くすぐ届き、とても助かりました。

2020-08-09
用途: 毎日の運転
運輸・通信業

仕事で毎日トラックを使うので耐震球で安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする