曜日別特売
529586 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725553

 

529586 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725553
529586 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725553
529586 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725553
529586 LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725553

LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色レッド
口金BA15S
内容量1個注文コード25725553品番529586
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!
3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!

LED色レッド口金BA15S定格電圧(V)24寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
注意
※口金サイズにご注意ください。
※ホワイト色、電球色のバルブをウィンカー・ブレーキに使う場合はクリアレンズを使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: バスのステップ灯に!
運輸・通信業

バスのステップ灯をledにしようと思い、ほかの商品と比べて何個か試してみたのですがハイパワーというだけあって、一番明るく照らしてくれて満足しています!

対象商品 : 25725544
2022-08-26
用途: 卓上ライトの改造
教育・研究機関

電圧設定が若干低かったせいもあるが、予想よりも暗くなってしまった。
性能の記載が、もう少し詳しいと選択しやすいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする